曜日別特売

アウトドアライト/ライン照明/ウォールライン

アウトドアライト/ライン照明/ウォールライン - DAIKO(大光電機)
付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属材質本体:アルミ型材 シルバー塗装長さ(mm)1200幅(mm)45本体:シルバー高さ(mm)50電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)15.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)128.3容量(VA)18光束(Lm)1990LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置壁・地中差込兼用調光の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※地中差込の際にはスパイク(DP-37797)2個が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63712173DWP-5231YSE
68,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする