DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/軒下ダウンライト/白熱灯60W相当/非調光 丸形タイプ
電圧(V)
AC100
光源色
電球色
消費電力(W)
6.5
定格寿命(時間)
光源寿命40,000時間
従来光源
白熱灯60W相当
色温度(K)
2700
調光の可否
否
付属品
拡散パネル付
高さ(mm)
68
径(Φmm)
110
規格
近接限度距離:0.1m
保護構造
防雨形
器具・セット
セット品
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
容量(VA)
11
光束(Lm)
540
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※絶縁台別売(DP-11796)
※絶縁台別売(DP-11796)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
高さ(mm)
光束(Lm)
色(本体)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63712313
DOL-4070YB
110
68
540
黒
本体:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
¥
15,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712329
DOL-4070YS
110
68
540
シルバー
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット)
¥
15,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63712338
DOL-4070YW
110
68
540
白
本体:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
¥
15,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください