DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
内容量
1台
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63712803
DWP-40294Y
4.2
ランプ付
2700
21.4
82
¥
12,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
63712819
DWP-40295Y
4.2
ランプ付
2700
21.4
82
¥
12,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63712855
DWP-38984Y
4.2
ランプ付
2700
64.2
82
¥
20,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63712889
DWP-39517Y
4.2
ランプ付
2700
50
82
¥
16,800
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712898
DWP-39518Y
4.2
ランプ付
2700
50
82
¥
16,800
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712925
DWP-37636
4.5
ランプ付
2700
84.4
83
¥
21,800
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712864
DWP-39066W
4.6
ランプ付
5000
84
83
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63712873
DWP-39066Y
4.6
ランプ付
2700
75.5
83
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63712828
DWP-40723Y
4.2
ランプ付
2700
21.4
82
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
63712837
DWP-40724Y
4.2
ランプ付
2700
21.4
82
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
63712846
DWP-37785
4.5
ランプ付
2700
77.7
83
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
63712907
DWP-39519Y
4.2
ランプ付
2700
50
82
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
63712916
DWP-38866Y
4.6
ランプ付
2700
69.3
83
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
63712934
DWP-40231W
13
ランプ別梱包
5000
80.7
83
¥
31,500
取扱い終了
返品不可
81363566
DWP-38866Y
4.6
ランプ付
2700K
76
83
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください