曜日別特売

アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光

アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
(2件のレビュー)
電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプランプ付LEDLED交換可点灯保持時間60秒調光の可否内容量1台
注意
※調光器併用不可
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63713354DWP-39162Y本体:アルミダイカスト・アルミ板 白塗装/本体:アルミ管 白塗装/カバー:ガラス 透明2102202704.9
45,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713363DWP-39163Y本体:アルミダイカスト・アルミ板 ラスティーブラウンレザートーン塗装/本体:アルミ管 ラスティーブラウンレザートーン塗装/カバー:ガラス 透明2102202704.9
45,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713397DWP-38175Y本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様)1753502604.9
34,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63713406DWP-38176Y本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様)1753502604.9
34,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63713415DWP-38177Y本体:アルミダイカスト ラスティーブラウン塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様)1753502604.9
34,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63713424DWP-38348Y本体:アルミダイカスト・鋼管 白サテン塗装/カバー:ガラス 透明(ヒビ入)1503252354.9
44,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713433DWP-38349Y本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装/カバー:ガラス 透明(ヒビ入)1503252354.9
44,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713449DWP-38350Y本体:アルミダイカスト・鋼管 ラスティーブラウン塗装/カバー:ガラス 透明(ヒビ入)1503252354.9
44,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63713379DWP-41193Y本体:アルミダイカスト・アルミ管・アルミ板 黒サテン塗装/カバー:ガラス 透明2402693203.2
43,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63713388DWP-41195Y本体:アルミダイカスト・アルミ管・アルミ板 ブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 透明2402693203.2
43,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63713345DWP-40494Y本体:アルミ・ステンレス 真鍮メッキ風塗装/カバー:ガラス 透明1502472303.2
73,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63713379DWP-41193Y57291231DWP-42483YDWP-41193Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291231LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63713388DWP-41195Y57291249DWP-42485YDWP-41195Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291249LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: やっとみつけました
医療・福祉・介護関連業

DWP-38176Yなので 足元が少し暗くなります。それで 他社のですが 電球だけ取り替えました。それで ほぼ満足しています。明るさは 周りとの比較だし、色調とか照度とか 点けてみないとわかりづらかったです。

2025-06-13
用途: 玄関灯取替
有限会社ナチュラル工房ヴェルデ製造業

もう少し明るい方がいいと思います。
冬場は暗い時間が長いので10時間タイマーのが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする