曜日別特売

アウトドアライト/防犯灯

アウトドアライト/防犯灯 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/防犯灯 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/防犯灯 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/防犯灯 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/防犯灯 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/防犯灯 - DAIKO(大光電機)
光色昼白色ランプLED内蔵内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※取付用バンドは別途お買い求めください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
調光の可否
色温度(K)
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
寸法(mm)
色(本体)
光源寿命
材質
定格電圧(V)
定格電力(W)
定格入力電流(A)
取付方式
保護構造
付属品
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63714928DWP-40635W非調光(非調光)5500807306.36.5115.8巾90 高285 出315-光源寿命60,000時間本体:鋼板 /本体:プラスチック クールホワイト/カバー:アクリル 透明定格電圧AC100 50/60Hz兼用定格電力 6.3定格入力電流 0.065木ネジ・ボルト・バンド取付兼用IP44、防雨形--
19,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714937DWP-40636W非調光(非調光)5500807306.36.5115.8巾90 高285 出315-光源寿命60,000時間本体:鋼板 /本体:プラスチック クールホワイト/カバー:アクリル 透明定格電圧AC100 50/60Hz兼用定格電力 6.3定格入力電流 0.065木ネジ・ボルト・バンド取付兼用IP44、防雨形自動点滅器付-
21,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714964DWP-41198W非調光(非調光)50008023101718135.8巾125 高116 出285アイボリー60,000時間本体:アルミダイカスト アイボリー塗装/カバー:アクリル 透明(内面消し)定格電圧AC100/200 50/60Hz兼用定格電力 17(100V)/17.5(200V)定格入力電流 0.175(100V)/0.09(200V)-防雨形-AC100/200
69,800
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714973DWP-41199W非調光(非調光)50008023101718135.8巾125 高116 出285アイボリー60,000時間本体:アルミダイカスト アイボリー塗装/カバー:アクリル 透明(内面消し)定格電圧AC100/200 50/60Hz兼用定格電力 17(100V)/17.5(200V)定格入力電流 0.175(100V)/0.09(200V)-防雨形自動点滅器付AC100/200
74,800
39,900
43,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714989DWP-41200W非調光(非調光)50008013309.49.8141.4巾125 高116 出285アイボリー60,000時間本体:アルミダイカスト アイボリー塗装/カバー:アクリル 透明(内面消し)定格電圧AC100 50/60Hz兼用定格電力 9.4定格入力電流 0.098-防雨形-AC100
39,800
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714998DWP-41201W非調光(非調光)50008013309.49.8141.4巾125 高116 出285アイボリー60,000時間本体:アルミダイカスト アイボリー塗装/カバー:アクリル 透明(内面消し)定格電圧AC100 50/60Hz兼用定格電力 9.4定格入力電流 0.098-防雨形自動点滅器付AC100
45,800
22,900
25,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
63714903DWP-37237E非調光(非調光)50008311901010119巾80 高220 出425光源寿命50,000時間本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 透明(内面消し・リブ入)定格電圧AC100 50/60Hz兼用定格電力 10定格入力電流 0.10木ネジ・ボルト・バンド取付兼用防雨形--
15,800
取扱い終了
返品不可
63714919DWP-37628E非調光(非調光)50008311901010119巾80 高220 出425光源寿命50,000時間本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 透明(内面消し・リブ入)定格電圧AC100 50/60Hz兼用定格電力 10定格入力電流 0.10木ネジ・ボルト・バンド取付兼用防雨形自動点滅器付-
22,800
取扱い終了
返品不可
63714946DWP-41196W非調光(非調光)5000706104.64.9132.6巾98 高98 出229アイボリー60,000時間本体:アルミダイカスト アイボリー塗装/カバー:アクリル 透明(内面消し)定格電圧AC100 50/60Hz兼用定格電力 4.6定格入力電流 0.049-防雨形-AC100
19,800
取扱い終了
返品不可
63714955DWP-41197W非調光(非調光)5000706104.64.9132.6巾98 高98 出229アイボリー60,000時間本体:アルミダイカスト アイボリー塗装/カバー:アクリル 透明(内面消し)定格電圧AC100 50/60Hz兼用定格電力 4.6定格入力電流 0.049-防雨形自動点滅器付AC100
22,800
取扱い終了
返品不可
81364564DWP-37237E-5000K83119010-119(器具)幅80 高220 出425----------
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする