曜日別特売

キッチンライト/ベースライト

キッチンライト/ベースライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト - DAIKO(大光電機)
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63715138DCL-39921A巾140 長985 高75323500100
32,000
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715156DCL-39922A巾140 長985 高8524350095.8
29,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
63715165DCL-39922W巾140 長985 高85245000108.3
29,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
63715174DCL-39923A巾140 長985 高85323500100
35,500
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715183DCL-39923W巾140 長985 高85325000112.5
35,500
21,900
24,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715199DCL-38485A巾105 長1175 高4024350073.7
33,000
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715208DCL-38485W巾105 長1175 高4024500078.7
33,000
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715217DCL-38485Y巾105 長1175 高4024270065.8
33,000
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
81366786DCL-39920A(器具)幅140 長985 高75243500K95.8
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63715113DCL-39920A巾140 長985 高7524350095.8
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715129DCL-39920W巾140 長985 高75245000108.3
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715147DCL-39921W巾140 長985 高75325000112.5
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63715113DCL-39920A81366786DCL-39920ADCL-39920A キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 81366786キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715129DCL-39920W65931233DCL-39920WDCL-39920W シーリング DAIKO(大光電機) 65931233シーリングDAIKO(大光電機)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
63715147DCL-39921W65931267DCL-39921WDCL-39921W シーリング DAIKO(大光電機) 65931267シーリングDAIKO(大光電機)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする