キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ

キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ - DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様縦長付・横長付兼用調光の可否調光範囲1%~100%色(本体)材質カバー:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル型材 乳白/カバー:アクリル 乳白寸法(mm)巾1200 高40 出75電圧(V)AC100消費電力(W)43取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命40,000時間容量(VA)45演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※傾斜天井使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
色温度(K)
消費電力(W)
寸法(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63715235DBK-40329WG4700昼白色500043巾1200 高40 出75109.3
49,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63715244DBK-40329YG3810電球色270043巾1200 高40 出7588.6
49,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63715226DBK-40329AG4270温白色350043巾1200 高40 出7599.3
49,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63715235DBK-40329WG57291276DBK-40329WGEDBK-40329WG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291276LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715244DBK-40329YG57291285DBK-40329YGEDBK-40329YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291285LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715226DBK-40329AG57291267DBK-40329AGEDBK-40329AG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291267LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする