DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型
仕様
縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
幅(mm)
70
高さ(mm)
65
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63716075
DCL-38503W
6
11
98.3
明るさFL20W相当
-
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63716084
DCL-38504W
12
13
99.1
明るさFL30W相当
-
¥
18,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63716093
DCL-39742W
6
11
98.3
明るさFL20W相当
プルスイッチ付(入切)
¥
12,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください