シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting

シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting - DAIKO(大光電機)シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting - DAIKO(大光電機)シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82調光の可否LED交換内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63719338DCH-41277Y103012.62181.7白熱灯60W×3灯相当径Φ567 高599 全長1500本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/飾り:ガラス アンバー色塗装/飾り:クリスタルカットガラス アンバー
98,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719347DCH-41278Y210025.24283.3白熱灯60W×6灯相当径Φ754 高619 全長1500本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/飾り:ガラス アンバー色塗装/飾り:クリスタルカットガラス アンバー
255,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719356DCH-41279Y280033.65683.3白熱灯60W×8灯相当径Φ924 高619 全長1500本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/飾り:ガラス アンバー色塗装/飾り:クリスタルカットガラス アンバー
295,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719277DCH-41254Y246025.24297.6白熱灯60W×6灯相当径Φ610 高765 全長1500本体:鋼板・鋼管・鋼棒 クロームメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)
195,000
取扱い終了
返品不可
63719286DCH-41255Y490050.48497.2白熱灯60W×12灯相当径Φ810 高1000 全長2400本体:鋼板・鋼管・鋼棒 クロームメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)
435,000
取扱い終了
返品不可
63719295DCH-41251Y243025.24296.4白熱灯60W×6灯相当径Φ520 高620 全長1500本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)
220,000
取扱い終了
返品不可
63719304DCH-41252Y243025.24296.4白熱灯60W×6灯相当径Φ485 高495 全長1500本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)
230,000
取扱い終了
返品不可
63719313DCH-41257Y243025.24296.4白熱灯60W×6灯相当径Φ660 高840 全長1500本体:鋼板・鋼管・鋼棒 金色塗装/飾り:クリスタルカットガラス
295,000
取扱い終了
返品不可
63719329DCH-41258Y325033.65696.7白熱灯60W×8灯相当径Φ812 高992 全長2400本体:鋼板・鋼管・鋼棒 金色塗装/飾り:クリスタルカットガラス
355,000
取扱い終了
返品不可
63719365DCH-41007Y216033.65664.2白熱灯60W×8灯相当径Φ600 高630 全長1500本体:鋼板・鋼管・鋼棒 ゴールドアンティーク色塗装/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)
185,000
取扱い終了
返品不可
63719374DCH-41008Y286033.65685.1白熱灯60W×8灯相当径Φ600 高530 全長1500本体:鋼板・鋼管・鋼棒 ゴールドアンティーク色塗装/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)
185,000
取扱い終了
返品不可
63719383DCH-41010Y284033.65684.5白熱灯60W×8灯相当径Φ600 高767 全長1500本体:鋼板・鋼管・鋼棒 ゴールドアンティーク色塗装/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)
98,000
取扱い終了
返品不可
63719399DCH-41011Y3600427085.7白熱灯60W×10灯相当径Φ800 高941 全長1500本体:鋼板・鋼管・鋼棒 ゴールドアンティーク色塗装/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする