DAIKO(大光電機)
スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん
付属品
コード3m付(透明)、差込プラグ付
長さ(mm)
1285
幅(mm)
65
高さ(mm)
40
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15.5
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
16
光束(Lm)
1550
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63720056
DST-38692Y
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
白
¥
33,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720065
DST-38694Y
本体:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
黒
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください