曜日別特売

ダウンライト/ダウンライト3兄弟/温調

ダウンライト/ダウンライト3兄弟/温調 - DAIKO(大光電機)
付属品拡散パネル付タイプ温調(位相調光|逆位相調光)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)50,000時間機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)器具・セットセット品色温度(K)2700~2000光源色電球色~キャンドル色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φmm)
消費電力(W)
埋め込み深さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63721228DDL-4569FBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1116.48060.1
7,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63721237DDL-4569FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1116.48070.3
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721246DDL-4570FBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)11198061.1
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721255DDL-4570FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)11198071.1
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721264DDL-4574FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)11198065.5
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721273DDL-5404FBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)876.47256.2
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721289DDL-5404FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)876.47265.6
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63721228DDL-4569FBG57295720DDL-5647FBGDDL-4569FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295720LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721237DDL-4569FWG57295729DDL-5647FWGDDL-4569FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295729LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721246DDL-4570FBG57295738DDL-5648FBGDDL-4570FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295738LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721255DDL-4570FWG57295747DDL-5648FWGDDL-4570FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295747LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721264DDL-4574FWG57295765DDL-5649FWGDDL-4574FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295765LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721273DDL-5404FBG57298565DDL-6215FBGDDL-5404FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298565LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721289DDL-5404FWG57298581DDL-6215FWGDDL-5404FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298581LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする