ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調/ときめき/色温度切替タイプ

ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調/ときめき/色温度切替タイプ - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)50,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)96/96埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100内容量1台
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光の可否
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63721438DDL-5291FWG3500・27005.81056.8白熱灯60W相当色温度切替機能付(2700K・3500K)枠:アルミダイカスト 白塗装
10,500
取扱い終了
返品不可
63721447DDL-5292FWG3500・27008.81561.3白熱灯100W相当色温度切替機能付(2700K・3500K)枠:アルミダイカスト 白塗装
11,500
取扱い終了
返品不可
63721456DDL-5289FWG5000・27005.81056.8白熱灯60W相当色温度切替機能付(2700K・5000K)枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
10,500
取扱い終了
返品不可
63721465DDL-5290FWG5000・27008.81561.3白熱灯100W相当色温度切替機能付(2700K・5000K)枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする