DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ときめき/調光丸タイプSB形 グレアレス/調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプ
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプ
COBタイプ
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.8
定格寿命(時間)
60,000時間
器具・セット
セット品
容量(VA)
7
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:30
演色指数(Ra)
96
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
カットオフアングル
35°
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φmm)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63721709
DDL-5295YWG
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/ポリカーボネート(透明)
87
2700
72
電球色
¥
16,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721675
DDL-5297AWG
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/アクリル 透明(シボ加工)
112
3500
71
温白色
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
63721684
DDL-5297YWG
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/アクリル 透明(シボ加工)
112
2700
71
電球色
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
63721693
DDL-5295AWG
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/ポリカーボネート(透明)
87
3500
72
温白色
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください