ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/LED交換可能タイプ

ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)
径(Φmm)115規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)5.7定格寿命(時間)30,000時間器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)90光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4容量(VA)8取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)390配光角度(°)配光角:18演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光率(%)20~100調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当内容量1台
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※調光器DP-40720は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63721937DDL-3966YBG枠:鋼板 黒塗装/コーン:鋼板 黒塗装 /灯具:鋼板 黒塗装
16,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721946DDL-3966YWG枠:鋼板 白塗装/コーン:鋼板 白塗装 /灯具:鋼板 白塗装
16,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする