曜日別特売

ダウンライト/よくばりダウン/よくばり

ダウンライト/よくばりダウン/よくばり - DAIKO(大光電機)
付属品拡散パネル付タイプよくばり(位相調光|逆位相調光)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100調光の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φmm)
消費電力(W)
定格寿命(時間)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63722253DDL-5285FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)875.840,000時間72
12,000
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63722147DDL-4808FBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1115.850,000時間80
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722156DDL-4808FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1115.850,000時間80
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722165DDL-4809FBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1118.450,000時間80
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722183DDL-4810FBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1375.850,000時間80
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722199DDL-4810FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1375.850,000時間80
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722208DDL-4811FBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1378.450,000時間80
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722217DDL-4811FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1378.450,000時間80
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722226DDL-4813FBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)□1118.450,000時間80
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722235DDL-4813FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)□1118.450,000時間80
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722269DDL-5286FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)878.440,000時間72
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722174DDL-4809FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1118.450,000時間80
11,500
取扱い終了
返品不可
63722244DDL-4816FWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1118.450,000時間80
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63722253DDL-5285FWG57298276DDL-6200FWGDDL-5285FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298276LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722147DDL-4808FBG81363977DDL-6808FBGDDL-4808FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 81363977LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722156DDL-4808FWG81363986DDL-6808FWGDDL-4808FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 81363986LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722165DDL-4809FBG81363094DDL-6809FBGDDL-4809FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 81363094LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722183DDL-4810FBG57295650DDL-5643FBGDDL-4810FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295650LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722199DDL-4810FWG57295659DDL-5643FWGDDL-4810FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295659LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722208DDL-4811FBG57295668DDL-5644FBGDDL-4811FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295668LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722217DDL-4811FWG57295677DDL-5644FWGDDL-4811FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295677LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722226DDL-4813FBG57295686DDL-5645FBGDDL-4813FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295686LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722235DDL-4813FWG57295695DDL-5645FWGDDL-4813FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295695LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722269DDL-5286FWG57298301DDL-6201FWGDDL-5286FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298301LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする