DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.3
演色指数(Ra)
82
従来光源
40W形
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63722287
DOL-4839YW
枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
白
¥
15,500
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81362525
DOL-4839YB
-
-
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63722278
DOL-4839YB
枠:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
黒
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください