曜日別特売

ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当

ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯200W相当調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
全9種類を絞り込む
色温度(K)
色(本体)
埋込穴(Φmm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
材質
埋込穴(Φmm)
径(Φmm)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63722296DDL-4918AWG3500101.4枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)150184適合
15,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63722305DDL-4918WWG5000104.4枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)150184適合
15,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
63722314DDL-4918YWG270095.5枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)150184適合
15,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63722323DDL-4920ABG350085.8枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)125150適合
14,800
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63722339DDL-4920AWG3500101.4枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)125150適合
14,800
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63722348DDL-4920WBG500088枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)125150-
14,800
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63722357DDL-4920WWG5000104.4枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)125150適合
14,800
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63722366DDL-4920YBG270080.5枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)125150適合
14,800
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63722375DDL-4920YWG270095.5枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)125150適合
14,800
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする