曜日別特売

ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100

ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 - DAIKO(大光電機)
(1件のレビュー)
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40,000時間器具・セットセット品容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間30秒配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63722384DDL-5394AB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)3500温白色71.1
10,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
63722393DDL-5394AW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)3500温白色86.5
10,800
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
63722409DDL-5394WB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)5000昼白色73
10,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
63722418DDL-5394WW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)5000昼白色88.4
10,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
63722427DDL-5394YB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)2700電球色67.3
10,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
63722436DDL-5394YW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)2700電球色80.7
10,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63722393
2023-10-27
用途: 照明取替え
株式会社ユタカ商会建設業・工事業

無事に商品が届きました
またありました際はよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする