曜日別特売

ダウンライト/人感センサー付タイプ/連動マルチタイプΦ100

ダウンライト/人感センサー付タイプ/連動マルチタイプΦ100 - DAIKO(大光電機)
付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間1分色(本体)配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光の可否
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
材質
寸法(mm)
埋込穴(Φmm)
径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63722488DDL-4546AW81585白熱灯100W相当枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)-10011180適合
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722497DDL-4496AB7.71457.1白熱灯60W相当プラスチック 白巾70 高120 埋込穴47×75 埋込深30 出1647×75-30-
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722506DDL-4496AS7.71459.7白熱灯60W相当プラスチック 白巾70 高120 埋込穴47×75 埋込深30 出1647×75-30-
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722515DDL-4496AW7.71470.1白熱灯60W相当枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)-10011180-
18,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63722488DDL-4546AW57297558DDL-5704AWDDL-4546AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297558LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722497DDL-4496AB57297418DDL-5702ABDDL-4496AB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297418LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722506DDL-4496AS57297427DDL-5702ASDDL-4496AS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297427LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722515DDL-4496AW57297436DDL-5702AWDDL-4496AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297436LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする