DAIKO(大光電機)
ダウンライト/調光タイプM形(一般形)/LED交換可能タイプ/調光タイプM形
仕様
LED交換可
タイプ
バッフルタイプ
径(Φmm)
84
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.7
定格寿命(時間)
30,000時間
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
82
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.4
容量(VA)
8
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
光束(Lm)
390
配光角度(°)
配光角:18
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
20~100
調光の可否
可
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
内容量
1台
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※調光器DP-40720は使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63722549
DDL-3965YBG
枠:アルミダイカスト 黒塗装/バッフル:アルミダイカスト 黒塗装
黒
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63722558
DDL-3965YWG
枠:アルミダイカスト 白塗装/バッフル:アルミダイカスト 白塗装
白
¥
15,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください