曜日別特売

ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ブラックコーンタイプ/グレアレス/ブラックコーンタイプ

ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ブラックコーンタイプ/グレアレス/ブラックコーンタイプ - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

タイプCOBタイプ径(Φmm)87規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)72取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100調光の可否カットオフアングル35°内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63722899DDL-5410YBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ポリカーボネート(消し)7.42700電球色37.1
13,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63722865DDL-4752ABG枠:アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート(透明)5.83500温白色58.6
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722874DDL-4752YBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート(透明)5.82700電球色54.3
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63722883DDL-5410ABG枠:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ポリカーボネート(消し)7.43500温白色39.8
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63722899DDL-5410YBG57299527DDL-6231YBGDDL-5410YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299527LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722865DDL-4752ABG57299588DDL-6233ABGDDL-4752ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299588LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722874DDL-4752YBG57299606DDL-6233YBGDDL-4752YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299606LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722883DDL-5410ABG57299509DDL-6231ABGDDL-5410ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299509LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする