曜日別特売

ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用

ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用 - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)78光源色温白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
材質
取付可能厚(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63723145DDL-4786ABG-87枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明取付可能天井厚5~25740
10,0004,898
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
31416860DDL-4785AWG【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)87.9枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明取付可能天井厚5~25、取付可能天井厚5~25510
7,5003,500
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
63723617DDL-4787ABG-74.1枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明取付可能天井厚5~25430
7,500
取扱い終了
返品不可
63723635DDL-4785ABG-79.3枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明取付可能天井厚5~25460
7,500
取扱い終了
返品不可
63723626DDL-4787AWG-86.2枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明取付可能天井厚5~25、取付可能天井厚5~25500
7,500
取扱い終了
返品不可
63723644DDL-4785AWG-87.9枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明取付可能天井厚5~25、取付可能天井厚5~25510
7,500
取扱い終了
返品不可
63723127DDL-4788ABG-80枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明取付可能天井厚5~25680
10,000
取扱い終了
返品不可
63723136DDL-4788AWG-95.2枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明取付可能天井厚5~25、取付可能天井厚5~25810
10,000
取扱い終了
返品不可
63723154DDL-4786AWG-96.4枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明取付可能天井厚5~25、取付可能天井厚5~25820
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63723145DDL-4786ABG57296551DDL-5671ABGDDL-4786ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296551LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723617DDL-4787ABG57296605DDL-5672ABGDDL-4787ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296605LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723635DDL-4785ABG57296490DDL-5670ABGDDL-4785ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296490LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723626DDL-4787AWG57296621DDL-5672AWGDDL-4787AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296621LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723644DDL-4785AWG57296499DDL-5670AWGDDL-4785AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296499LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723127DDL-4788ABG57296666DDL-5673ABGDDL-4788ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296666LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723136DDL-4788AWG57296675DDL-5673AWGDDL-4788AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296675LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723154DDL-4786AWG57296560DDL-5671AWGDDL-4786AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296560LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする