DAIKO(大光電機)
ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/白熱灯200W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/調光傾斜天井用ダウン
付属品
拡散パネル付
タイプ
COBタイプ
径(Φmm)
111
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
13.4
定格寿命(時間)
60,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
71
容量(VA)
23
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯200W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63724125
DDL-5417AWG
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
3500
温白色
101.4
白
¥
17,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63724134
DDL-5417WWG
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
5000
昼白色
104.4
白
¥
17,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63724143
DDL-5417YBG
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
2700
電球色
75.3
黒
¥
17,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63724159
DDL-5417YWG
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
2700
電球色
95.5
白
¥
17,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください