DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯100W相当
仕様
LED交換可
材質
枠:鋼板 白塗装
径(Φmm)
113
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
光源寿命30,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
152
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
色(本体)
白
光束(Lm)
890
配光角度(°)
配光角:70
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63724509
DDL-4828AW
3500
13
23
68.4
温白色
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63724518
DDL-4828WW
5000
13.3
22
66.9
昼白色
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63724527
DDL-4828YW
2700
13
23
68.4
電球色
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください