DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯80W相当
仕様
LED交換可
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.4
定格寿命(時間)
光源寿命40,000時間
器具・セット
セット品
容量(VA)
12
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯80W相当
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
材質
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63724658
DDL-4765YW
125
141
148
2700
65.3
白
枠:アルミ板 白塗装
配光角:60
¥
9,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63724649
DDL-4765WW
125
141
148
5000
69.8
白
枠:アルミ板 白塗装
配光角:60
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
63724667
DDL-4766WW
150
166
148
5000
75.3
白
枠:アルミ板 白塗装
配光角:60
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
63724676
DDL-4766YW
150
166
148
2700
70.5
白
枠:アルミ板 白塗装
配光角:60
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
63724685
DDL-4961YB
150
184
105
2700
61.5
黒
枠:アルミ板 黒塗装
配光角:70
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
63724694
DDL-4961YW
150
184
105
2700
61.5
白
枠:アルミ板 白塗装
配光角:70
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
63724703
DDL-4764WW
100
116
152
5000
58.9
白
枠:アルミ板 白塗装
配光角:60
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
63724719
DDL-4764YW
100
116
152
2700
55.1
白
枠:アルミ板 白塗装
配光角:60
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください