曜日別特売

ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯100W相当

ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯100W相当 - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付材質プラスチック 白規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)14取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)埋め込み寸法(mm)□75配光角度(°)配光角:60径(mm)□87演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯100W相当内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63724755DDL-5362YW2700電球色76.3580
10,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63724728DDL-5362AB3500温白色72.3550
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63724737DDL-5362AW3500温白色80.2610
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63724746DDL-5362YB2700電球色68.4520
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63724755DDL-5362YW57295808DDL-5650YWDDL-5362YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295808LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63724728DDL-5362AB57295781DDL-5650ABDDL-5362AB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295781LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63724737DDL-5362AW57295790DDL-5650AWDDL-5362AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295790LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63724746DDL-5362YB57295799DDL-5650YBDDL-5362YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295799LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする