ダウンライト/非調光丸タイプSB形/グレアレス ホワイトコーンタイプ/グレアレス/ホワイトコーンタイプ

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/グレアレス ホワイトコーンタイプ/グレアレス/ホワイトコーンタイプ - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置)材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/ポリカーボネート(透明)タイプCOBタイプ径(Φmm)62規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)50,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)65取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)配光角度(°)配光角:20演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50調光の可否カットオフアングル35°調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63724938DDL-5425YW27003.2854.6ダイクロハロゲン35W相当
12,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63724947DDL-5427AW35005.91046.6ダイクロハロゲン50W相当
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63724956DDL-5427YW27005.91044ダイクロハロゲン50W相当
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63724929DDL-5425AW35003.2857.8ダイクロハロゲン35W相当
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63724947DDL-5427AW57297147DDL-5698AWDDL-5427AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297147LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63724956DDL-5427YW57297156DDL-5698YWDDL-5427YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297156LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする