DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/その他
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
光源寿命40,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
80
光源色
電球色
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
色(本体)
白
調光の可否
否
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
径(Φmm)
色温度(K)
演色指数(Ra)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63725017
DDL-4485YW
55
66
2800
74
0.5
0.5
12
枠:鋼板 白塗装
配光角:70
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63725008
DDL-4484YW
50
60
2700
83
1
3
51
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装
配光角:15
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください