DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/Φ100 電球色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様
黒コーン、制御レンズ付
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明
タイプ
COBタイプ
径(Φmm)
111
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
定格寿命(時間)
60,000時間
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
78
光源色
電球色
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
色(本体)
黒
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63725306
DDL-8786YB
7.6
90.7
14
690
配光角:25
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63725918
DDL-8787YB
5.2
76.9
9
400
配光角:40
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
63725927
DDL-8785YB
5.2
82.6
9
430
配光角:25
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
63725297
DDL-8788YB
7.6
84.2
14
640
配光角:40
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください