曜日別特売

ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/非調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/非調光傾斜天井用ダウン

ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/非調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/非調光傾斜天井用ダウン - DAIKO(大光電機)
(1件のレビュー)
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°付属品拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.2定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13496046DDL-5121WBE【ワケあり】5000昼白色71.1370
6,2002,990
889
アウトレット
978(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
63726338DDL-5121AB3500温白色69.2360
6,800
取扱い終了
返品不可
63726347DDL-5121WBE5000昼白色71.1370
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13496046
2026-01-05
用途: 事務所
卸売・小売業

階段の照明用にアウトレット品として試しに安く購入できました。電球交換はできませんが、この価格なら使い捨て感覚で使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする