DAIKO(大光電機)
ファン/DCモーターファン ブラック
仕様
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質
本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白
寸法(mm)
径Φ1200 高390
取付方式
簡易取付式
電圧(V)
AC100
スイッチ
リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)
黒
内容量
1台
注意
簡易取付式
■リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
■別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具色:黒
本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白
DP-41039 白
DP-41046 シーリングファン吊りパイプ 1500mm 黒
DP-40336 シーリングファン吊りパイプ 800mm 黒
DP-40335 シーリングファン吊りパイプ 600mm 黒
DP-40334 シーリングファン吊りパイプ 400mm 黒
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63726679
DP-41043
¥
90,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください