ファン/DCモーターファン ホワイト

ファン/DCモーターファン ホワイト - DAIKO(大光電機)
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白寸法(mm)径Φ1200 高390取付方式簡易取付式電圧(V)AC100スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替色(本体)内容量1台
注意
簡易取付式
■リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
■別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具色:白
本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白
DP-41043 黒
DP-37650 シーリングファン吊りパイプ 400mm 白
DP-37651 シーリングファン吊りパイプ 600mm 白
DP-37652 シーリングファン吊りパイプ 800mm 白
DP-41042 シーリングファン吊りパイプ 1500mm 白
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63726688DP-41039
90,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする