DAIKO(大光電機)
ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井
仕様
縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し
電圧(V)
AC100
機能
色温度切替機能付(2700K・5000K)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色 昼白色
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83/83
調光率(%)
1~100
取付面位置
壁面・天井面
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※シーンコントローラーは使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63727239
DBK-39880G
23
25
87.8
明るさHf32W相当
1275×40×75
¥
74,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727248
DBK-39881G
15
15
80.6
明るさFL30W相当
785×40×75
¥
48,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください