DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 調光/はりうえさん/間接照明用器具/調光/吹抜け・傾斜天井/梁用
消費電力(W)
9
ランプ
LED内蔵
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯120W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63727336
DBK-38695YG
2700
78.8
¥
29,800
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81366287
DBK-38695AG
3500K
88.8
¥
29,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください