ブラケット/洋風 調光/可動タイプ

ブラケット/洋風 調光/可動タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/可動タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様首振片側30°・回転350°電圧(V)AC100消費電力(W)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.7容量(VA)7光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63727345DBK-40554YG本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 透明(シボ加工)
33,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727354DBK-40555YG本体:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 透明(シボ加工)
33,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする