DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプ
仕様
カバー化粧ネジ式
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×130×85
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
容量(VA)
7
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
材質
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63727519
DBK-38467AG
3500
82.7
乳白
カバー:アクリル 乳白(マット)
温白色
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63727528
DBK-38467WG
5000
87.9
乳白
カバー:アクリル 乳白(マット)
昼白色
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727537
DBK-38467YG
2700
77.5
乳白
カバー:アクリル 乳白(マット)
電球色
¥
6,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63727546
DBK-38468YG
2700
58.6
-
カバー:アクリル 乳白(マット・一部シルク印刷)
電球色
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
63727555
DBK-38469YG
2700
55.1
-
カバー:アクリル 乳白(マット・一部ブラウンシルク印刷)
電球色
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください