曜日別特売

ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ

ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63727564DBK-40556YG本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)13.4115×115×1502700電球色
34,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727607DBK-40800AG本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白9.3604×27×803500温白色
43,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63727616DBK-40800WG本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白9.3604×27×805000昼白色
43,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727573DBK-40801AG本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白17.51190×27×803500温白色
55,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727598DBK-40801YG本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白17.51190×27×802700電球色
55,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727625DBK-40800YG本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白9.3604×27×802700電球色
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727589DBK-40801WG本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白17.51190×27×805000昼白色
55,000
取扱い終了
返品不可
63727634DBK-38688YG本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 ウォールナット色塗装 /カバー:アクリル 乳白(マット)7600×100×1002700電球色
41,000
取扱い終了
返品不可
63727643DBK-38689YG本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 ウォールナット色塗装 /カバー:アクリル 乳白(マット)101000×100×1002700電球色
72,500
取扱い終了
返品不可
63727659DBK-38690YG本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 ウォールナット色塗装 /カバー:アクリル 乳白(マット)13.51200×100×1002700電球色
79,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63727607DBK-40800AG57291301DBK-40800AGEDBK-40800AG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291301LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63727573DBK-40801AG57291319DBK-40801AGEDBK-40801AG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291319LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63727598DBK-40801YG57291328DBK-40801YGEDBK-40801YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291328LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63727625DBK-40800YG57291310DBK-40800YGEDBK-40800YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291310LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする