ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ

ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ - DAIKO(大光電機)
ランプLED内蔵従来光源白熱灯60W相当内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63727668DBK-38911Yカバー:鋼板 白塗装6.1360×90×180111.411
19,500
9,690
10,659(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727677DBK-38913Yカバー:木製 ウォールナット色塗装6.1375×105×190111.411
24,500
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
81364580DBK-37830E-6.5-54.6-
19,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63727686DBK-37828カバー:鋼板 白塗装5.5140×100×14043.610
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727695DBK-37830カバー:鋼板 白塗装5.5160×120×1604010
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727747DBK-38616Yカバー:木製 ウォールナット色塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白5.5155×115×15527.210
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727765DBK-39069Yカバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白5.5155×115×15527.210
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727704DBK-37832カバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装5.5155×115×15543.610
16,800
取扱い終了
返品不可
63727713DBK-37834カバー:木製 ダークブラウン塗装5.5155×115×15543.610
16,800
取扱い終了
返品不可
63727729DBK-39071Yカバー:木製 ウォールナット色塗装5.5155×115×15543.610
16,800
取扱い終了
返品不可
63727738DBK-41131Yカバー:鋼板 黒塗装5.5140×100×14026.510
13,500
取扱い終了
返品不可
63727756DBK-38617Yカバー:木製 ダークブラウン塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白5.5155×115×15527.210
14,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63727686DBK-3782881362647DBK-37828EDBK-37828 ブラケット DAIKO(大光電機) 81362647ブラケットDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63727695DBK-3783081364580DBK-37830EDBK-37830 ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ DAIKO(大光電機) 81364580ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63727747DBK-38616Y81365054DBK-38616YEDBK-38616Y ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機) 81365054ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63727765DBK-39069Y12310840DBK-39069YEDBK-39069Y LEDブラケット DAIKO(大光電機) 12310840LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする