DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ/LED交換可能タイプ 非調光
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63727774
DBK-37766
97.6
カバー:ガラス 乳白消し
上下面開放
135×120×125
410
¥
17,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727799
DBK-37775
88
カバー:アクリル 乳白(マット)
上下面開放
135×180×170
370
¥
15,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727808
DBK-38727Y
73.8
カバー:アクリル 乳白(マット)
密閉型
170×120×175
310
¥
13,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727783
DBK-37771
78.5
カバー:ガラス 乳白消し/カバー:アクリル 乳白
上面カバー付(一部開放)・下面開放
175×120×175
330
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください