DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63727817
DBK-37778
カバー:鋼板 白塗装
上下面開放
4.2
ランプ付
2700
¥
15,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727835
DBK-40037A
カバー:アクリル 乳白(マット)
密閉型
6.5
LED内蔵
3500
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63727844
DBK-40037W
カバー:アクリル 乳白(マット)
密閉型
6.5
LED内蔵
5000
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58704095
DBK-41131YE
-
-
6.5
LED内蔵
2700
¥
16,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63727853
DBK-40037Y
カバー:アクリル 乳白(マット)
密閉型
6.5
LED内蔵
2700
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727826
DBK-38316Y
カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
上下面開放
5.5
LED内蔵
2700
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください