曜日別特売

ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ

ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100色温度(K)2700内容量1台
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63727869DBK-40561Y本体:木製 白塗装(木目)/カバー:アクリル 乳白(マット)4.2ランプ付507
33,000
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
63727975DBK-39945Yカバー:ステンドグラス 透明・アンバー6.5LED内蔵56.911
27,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727878DBK-38722Yカバー:シリコン 白5.5LED内蔵45.410
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727905DBK-41060Y本体:鋼板・鋼管 真鍮色メッキ/カバー:ガラス/透明パーツ:アルミダイカスト ブロンズ風塗装4LED内蔵347
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727914DBK-40675Y本体:鋼板・鋼管・鋼棒 白塗装(消し)/カバー:ステンレス 白塗装(消し)/カバー:アルミダイカスト 白塗装4LED内蔵307
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727923DBK-40676Y本体:鋼板・鋼管・鋼棒 真鍮色メッキ(消し)/カバー:ステンレス 真鍮色メッキ(消し)/カバー:アルミダイカスト ブロンズ風塗装4LED内蔵257
32,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727887DBK-40307Y本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキヘアライン/本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明4LED内蔵257
29,800
取扱い終了
返品不可
63727896DBK-40308Y本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキヘアライン/本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明4LED内蔵32.57
29,800
取扱い終了
返品不可
63727939DBK-40679Y本体:鋼板・鋼管 ホワイトブロンズメッキ(消し)/本体:アルミ ホワイトブロンズメッキ(消し)/カバー:ガラス 透明(一部銀入合金)4LED内蔵407
43,000
取扱い終了
返品不可
63727948DBK-40680Y本体:鋼板・鋼管 金色メッキ(消し)/本体:アルミ 金色メッキ(消し)/カバー:ガラス 透明(一部金雲母)4LED内蔵407
43,000
取扱い終了
返品不可
63727957DBK-40901Y鋼板・鋼管 クロームメッキ/クリスタルカットガラス6.1LED内蔵34.412
65,000
取扱い終了
返品不可
63727966DBK-41058Y本体:鋼板 クロームメッキ/飾り:クリスタルカットガラス4.5LED内蔵37.77
37,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63727878DBK-38722Y12310876DBK-38722YEDBK-38722Y LEDブラケット DAIKO(大光電機) 12310876LEDブラケットDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63727905DBK-41060Y81363828DBK-41505YDBK-41060Y ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 81363828ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63727914DBK-40675Y81362839DBK-41481YDBK-40675Y ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 81362839ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63727923DBK-40676Y81364205DBK-41482YDBK-40676Y ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 81364205ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする