曜日別特売

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ - DAIKO(大光電機)
従来光源白熱灯60W相当内容量1台
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63728569DBK-38241Aカバー:鋼板 白塗装6.5LED内蔵350066.1
12,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728578DBK-38241YEカバー:鋼板 白塗装6.5LED内蔵270063
12,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728587DBK-41132Aカバー:鋼板 黒塗装6.5LED内蔵350040
12,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728596DBK-41132Yカバー:鋼板 黒塗装6.5LED内蔵270038.4
12,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728605DBK-40895Y鋼板 白塗装6.5LED内蔵270046.9
18,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728614DBK-40896Y木製 ホワイトアッシュ色塗装6.5LED内蔵270046.9
21,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728639DBK-40898Y木製 ウォールナット色塗装6.5LED内蔵270046.9
21,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728648DBK-40899Y鋼板 白塗装6.5LED内蔵270046.9
21,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
81362656DBK-37837E-7.3LED内蔵2700K62.3
28,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63728657DBK-37777カバー:鋼板 白塗装4.2ランプ付270059.5
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63728465DBK-37829カバー:鋼板 白塗装5.5LED内蔵270034.5
14,800
取扱い終了
返品不可
63728474DBK-38614Yカバー:木製 ウォールナット色塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白5.5LED内蔵270020
14,900
取扱い終了
返品不可
63728483DBK-38615Yカバー:木製 ダークブラウン塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白5.5LED内蔵270020
14,900
取扱い終了
返品不可
63728499DBK-39068Yカバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白5.5LED内蔵270020
14,900
取扱い終了
返品不可
63728508DBK-40000Yカバー:ガラス アンバー6.5LED内蔵270067.6
24,800
取扱い終了
返品不可
63728517DBK-40001Yカバー:ガラス ブルー6.5LED内蔵270064.6
24,800
取扱い終了
返品不可
63728526DBK-40015Yカバー:アクリル 透明(布入り)6.5LED内蔵270070
13,800
取扱い終了
返品不可
63728535DBK-40016Yカバー:アクリル 透明(突板・メイプル)6.5LED内蔵270054.6
13,800
取扱い終了
返品不可
63728544DBK-40017Yカバー:アクリル 透明(突板・ウォールナット)6.5LED内蔵270025.3
13,800
取扱い終了
返品不可
63728553DBK-40018Yカバー:アクリル 白・透明6.5LED内蔵270060
13,800
取扱い終了
返品不可
63728623DBK-40897Y木製 ダークブラウン塗装6.5LED内蔵270046.9
21,000
取扱い終了
返品不可
63728666DBK-38321Yカバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)5.5LED内蔵270020
15,800
取扱い終了
返品不可
63728675DBK-37837カバー:アクリル 乳白(マット)6.1LED内蔵270042.6
24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63728657DBK-3777765923515DBK-37777DBK-37777 ブラケット DAIKO(大光電機) 65923515ブラケットDAIKO(大光電機)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする