曜日別特売

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700容量(VA)7演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※調光器併用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63728684DBK-38373Yカバー:プラスチック 白塗装/カバー:アクリル 乳白密閉型33.3
15,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728693DBK-38374Yカバー:プラスチック ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白密閉型33.3
12,500
取扱い終了
返品不可
63728709DBK-37767カバー:ガラス 乳白消し上下面開放97.6
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63728693DBK-38374Y65924032DBK-38374YDBK-38374Y ブラケット DAIKO(大光電機) 65924032ブラケットDAIKO(大光電機)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする