曜日別特売

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83内容量1台
全9種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63728745DBK-40045Y本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)24.982.346
63,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728754DBK-40046Y本体:鋼板 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)24.982.346ダークブラウン
63,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728806DBK-38083本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 白塗装/カバー:アクリル 乳白5.585.410
24,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728824DBK-38087本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白5.585.410ダークブラウン
24,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728815DBK-38085本体:鋼板 白塗装/カバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白5.585.410ホワイトアッシュ色
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63728763DBK-40859Y鋼板 白サテン塗装/アクリル 乳白(マット)6.538.413白サテン
36,000
取扱い終了
返品不可
63728779DBK-40860Y鋼板 黒サテン塗装/アクリル 乳白(マット)6.538.413黒サテン
36,000
取扱い終了
返品不可
63728788DBK-40004Yカバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)77014ホワイトアッシュ色
44,500
取扱い終了
返品不可
63728797DBK-40005Yカバー:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)77014ウォールナット色
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63728815DBK-3808565923698DBK-38085DBK-38085 ブラケット DAIKO(大光電機) 65923698ブラケットDAIKO(大光電機)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする