曜日別特売

ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプ

ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可タイプ密閉型電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※調光器併用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63728946DBK-37772Aガラス 乳白消し350089.2非調光
18,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728937DBK-37772カバー:ガラス 乳白消し270088非調光(非調光)
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63728937DBK-3777265923463DBK-37772DBK-37772 ブラケット DAIKO(大光電機) 65923463ブラケットDAIKO(大光電機)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする