DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63728955
DBK-38242A
鋼板 白塗装/アクリル 乳白(シボ加工)
上下面開放
6.5
3500
96.9
¥
12,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728964
DBK-38242YE
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(シボ加工)
上下面開放
6.5
2700
93.8
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728973
DBK-38243A
鋼板 白塗装/アクリル 乳白(シボ加工)
上下面開放
6.5
3500
79.2
¥
16,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728989
DBK-38243YE
本体:鋼板 白塗装/飾り:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(シボ加工)
上下面開放
6.5
2700
76.1
¥
16,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63728998
DBK-40036A
カバー:アクリル 乳白(マット)
密閉型
5.2
3500
92.3
¥
5,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63729007
DBK-40036W
カバー:アクリル 乳白(マット)
密閉型
5.2
5000
98
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
63729016
DBK-40036Y
カバー:アクリル 乳白(マット)
密閉型
5.2
2700
86.5
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください