DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプ/小型
仕様
LED交換可、傾斜天井使用可能
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
容量(VA)
7
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63729034
DBK-37171
カバー:アクリル 乳白(マット)
130
2700
電球色
88
¥
12,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63729043
DBK-37171A
アクリル 乳白(マット)
128
3500
温白色
89.2
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63729059
DBK-37171W
アクリル 乳白(マット)
128
5000
昼白色
92.8
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください