曜日別特売

ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ

ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ - DAIKO(大光電機)
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
全11種類を絞り込む
消費電力(W)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63729129DBK-40775Y鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)6.190×90×8031.911
21,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729138DBK-40777Y鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)6.190×90×809.811
21,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729147DBK-40774Y鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)6.190×90×8031.911
18,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729156DBK-40776Y鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)6.190×90×809.811
18,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729165DBK-41241Y飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ライトグレー塗装(内面白塗装)・黒塗装5.9150×170×18662.712
32,000
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729174DBK-41244Y飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ペールピンク塗装(内面白塗装)・黒塗装5.9150×170×18662.712
32,000
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729183DBK-41247Y飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ペールブルー塗装(内面白塗装)・黒塗装5.9150×170×18662.712
32,000
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729199DBK-41250Y飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ペールグリーン塗装(内面白塗装)・黒塗装5.9150×170×18662.712
32,000
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
81363180DBK-41433Y-6.1-12.9-
19,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81362814DBK-41433Y-5.9-36.4-
34,000
取扱い終了
返品不可
81366217DBK-41433Y-5.9-36.4-
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする