DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ/キッチンライト/その他
仕様
LED交換可
材質
本体:鋼板 白塗装/枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙
タイプ
下面開放
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
130×130×165
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.4
容量(VA)
7
光束(Lm)
300
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63729208
DCL-39980Y
¥
22,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください