DAIKO(大光電機)
ブラケット/和風
材質
カバー:和紙 白(屑入)
タイプ
上下面開放
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×250×115
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.6
容量(VA)
9
光束(Lm)
300
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63729217
DBK-40593Y
¥
23,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください